{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Alak | C | |
Szár ⌀ d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 85 mm | |
b2 | 42,5 mm | |
Szárszélesség b3 | 20,5 mm | |
h5 | 32,5 mm | |
h6 | 48 mm | |
l1 | 85 mm | |
VDI szár színjelölése | VDI 40 | |
Termék fajtája | VDI szerszámbefogó |
Cikkszám | 319161 40 | |
EAN / GTIN | 4045197523785 | |
Gyártó száma | 319161 40 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Eco szerszámbefogó, C3 alak axiális, jobbos 40 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
151,32 €
68,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
102,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
146,96 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
b1 | 85 | 85 | 85 |
Alak | C | C | C |
h2 | 34 | 34 | 34 |
h5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 |
h6 | 48 | 48 | 48 |
l1 | 85 | 85 | 85 |
Termék fajtája | VDI szerszámbefogó | VDI szerszámbefogó | VDI szerszámbefogó |