{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Alak | C | |
Szár ⌀ d1 | 25 mm | |
h1 | 16 mm | |
h2 | 22 mm | |
b1 | 58 mm | |
b2 | 33 mm | |
Szárszélesség b3 | 19 mm | |
h5 | 25 mm | |
h6 | 30 mm | |
l1 | 55 mm | |
VDI szár színjelölése | VDI 25 | |
Termék fajtája | VDI szerszámbefogó |
Cikkszám | 319161 25 | |
EAN / GTIN | 4045197528629 | |
Gyártó száma | 319161 25 |