{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Alak | C | |
Szár ⌀ d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 29 mm | |
b1 | 70 mm | |
b2 | 35 mm | |
Szárszélesség b3 | 17 mm | |
h5 | 28 mm | |
h6 | 38 mm | |
l1 | 70 mm | |
VDI szár színjelölése | VDI 30 | |
Termék fajtája | VDI szerszámbefogó |
Cikkszám | 319116 30 | |
EAN / GTIN | 4067263238003 | |
Gyártó száma | 319116 30 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Eco C2 alakú VDI szerszámbefogó axiális, balos 30 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
52 darabszám azonnal szállítható
146,47 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
85 darabszám azonnal szállítható
93,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
b1 | 70 mm | 70 mm |
Alak | C | C |
h1 | 20 mm | 20 mm |
h2 | 29 mm | 29 mm |
h6 | 38 mm | 38 mm |
Szár ⌀ d1 | 30 mm | 30 mm |
Termék fajtája | VDI szerszámbefogó | VDI szerszámbefogó |