{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Alak | C | |
Szár ⌀ d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 85 mm | |
b2 | 42,5 mm | |
Szárszélesség b3 | 20,5 mm | |
h5 | 32,5 mm | |
h6 | 48 mm | |
l1 | 85 mm | |
VDI szár színjelölése | VDI 40 | |
Termék fajtája | VDI szerszámbefogó |
Cikkszám | 319116 40 | |
EAN / GTIN | 4067263238010 | |
Gyártó száma | 319116 40 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
GARANT Master Eco C2 alakú VDI szerszámbefogó axiális, balos, Szár ⌀ d1: 40mm
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
156,66 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
48 darabszám azonnal szállítható
102,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
b1 | 85 mm | 85 mm |
Szárszélesség b3 | 20,5 mm | 20,5 mm |
VDI szár színjelölése | VDI 40 | VDI 40 |
h2 | 34 mm | 34 mm |
h5 | 32,5 mm | 32,5 mm |
l1 | 85 mm | 85 mm |
Termék fajtája | VDI szerszámbefogó | VDI szerszámbefogó |