HM90 E90A-D21-2-C20-L270 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3191063
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat HELI2000
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3191063
    EAN / GTIN 7291075115123
    Gyártó száma 3191063
    L-szám L23980 1379

    Leírás

    Leírás:

    Szármarók WSP-vel, kivágás átmérője, gépoldal (DCONMS) 20 mm, átmérő (DC/DCX) 21 mm, vágótestek száma (CICT) 2, vágási hossz max (APMX) 9,8 mm, vágóélek száma (N) 2, teljes hossz (OAL) 270 mm, aljzat szár, kerek, aljzat szár, kerek

    Jellemző:

    • Gépi oldal (CCMS), hengeres
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
    • Hűtőfolyadék-tulajdonság (CSP) külső
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 21 mm
    • Átmérő (DC/DCX) 21 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • A vágótestületek száma (CICT) 2
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 9,8 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 2
    • Funkcionális hossz (LF) 270 mm
    • Fej hossza (bal) 26 mm
    • A vágólap (MIID) megnevezése HM90 APKT 1003 PDR
    • Teljes hossz (OAL) 270 mm
    • Meredekségi szög max (RMPX) 2,8 fok
    • Hüvely tengelye, kerek
    • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "HELI2000" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz