{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Alak | B | |
Szár ⌀ d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 118 mm | |
b2 | 75,5 mm | |
h5 | 48 mm | |
h6 | 32,5 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 44 mm | |
VDI szár színjelölése | VDI 40 | |
Termék fajtája | VDI szerszámbefogó |
Cikkszám | 319081 40 | |
EAN / GTIN | 4045197584342 | |
Gyártó száma | 319081 40 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Eco szerszámbefogó, B6 alak radiális, balos, hosszú 40 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható
317,00 €
184,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható
166,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
212,00 €
144,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
b1 | 118 | 118 | 118 |
b2 | 75,5 | 75,5 | 75,5 |
VDI szár színjelölése | VDI 40 | VDI 40 | VDI 40 |
h1 | 25 | 25 | 25 |
h6 | 32,5 | 32,5 | 32,5 |
l2 | 44 | 44 | 44 |
Termék fajtája | VDI szerszámbefogó | VDI szerszámbefogó | VDI szerszámbefogó |