{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Alak | B | |
Szár ⌀ d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 29 mm | |
b1 | 100 mm | |
b2 | 65 mm | |
h5 | 38 mm | |
h6 | 28 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 40 mm | |
VDI szár színjelölése | VDI 30 | |
Termék fajtája | VDI szerszámbefogó |
Cikkszám | 319081 30 | |
EAN / GTIN | 4045197584335 | |
Gyártó száma | 319081 30 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Eco szerszámbefogó, B6 alak radiális, balos, hosszú 30 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
48 darabszám azonnal szállítható
255,77 €
129,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
45 darabszám azonnal szállítható
255,77 €
129,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
182,00 €
58,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
b1 | 100 | 100 | 100 |
VDI szár színjelölése | VDI 30 | VDI 30 | VDI 30 |
Alak | B | B | B |
h5 | 38 | 38 | 38 |
h6 | 28 | 28 | 28 |
l2 | 40 | 40 | 40 |
Szár ⌀ d1 | 30 | 30 | 30 |