{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Alak | B | |
Szár ⌀ d1 | 50 mm | |
h1 | 32 mm | |
h2 | 41 mm | |
b1 | 100 mm | |
b2 | 50 mm | |
h5 | 35 mm | |
h6 | 60 mm | |
l1 | 30 mm | |
l2 | 55 mm | |
VDI szár színjelölése | VDI 50 | |
Termék fajtája | VDI szerszámbefogó |
Cikkszám | 319050 50 | |
Gyártó száma | 319050 50 |