{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Alak | B | |
Szár ⌀ d1 | 20 mm | |
h1 | 16 mm | |
h2 | 22 mm | |
b1 | 55 mm | |
b2 | 30 mm | |
h5 | 30 mm | |
h6 | 25 mm | |
l1 | 16 mm | |
l2 | 30 mm | |
VDI szár színjelölése | VDI 20 | |
Termék fajtája | VDI szerszámbefogó |
Cikkszám | 319050 20 | |
Gyártó száma | 319050 20 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Szerszámbefogó, Form B3 radiális, jobbos, rövid, Szár ⌀ d1: 20mm |
érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható
74,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
93,12 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
b1 | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
b2 | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Alak | B | B | B |
h5 | 30 mm | 25 mm | 27 mm |
h6 | 25 mm | 30 mm | 30 mm |
l2 | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Szár ⌀ d1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |