{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogó négyszöghöz | 25 mm | |
Befogó | PSC 63 | |
Befogó szabvány | ISO 26623-2 | |
belső hűtés | igen | |
A-méret kinyúlási hossz | 71 mm | |
B | 40 mm | |
Külső ⌀ D | 102 mm | |
Termék fajtája | Szerszámtartó |
Cikkszám | 318856 25 | |
EAN / GTIN | 4045197893321 | |
Gyártó száma | 318856 25 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Eco szerszámtartó radiális 25 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
337,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
337,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | PSC 63 | HSK-T 63 |
Befogó szabvány | ISO 26623-2 | ISO 12164-3 |
A-méret kinyúlási hossz | 71 mm | 90 mm |
Külső ⌀ D | 102 mm | 102 mm |
Befogó négyszöghöz | 25 mm | 25 mm |
belső hűtés | igen | igen |
Termék fajtája | Szerszámtartó | Szerszámtartó |