{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogó négyszöghöz | 25 mm | |
Befogó | HSK-T 63 | |
Befogó szabvány | ISO 12164-3 | |
belső hűtés | igen | |
A-méret kinyúlási hossz | 90 mm | |
Befogási hossz L1 | 88 mm | |
B | 40 mm | |
Külső ⌀ D | 102 mm | |
Termék fajtája | Szerszámtartó |
Cikkszám | 318625 25 | |
EAN / GTIN | 4045197893260 | |
Gyártó száma | 318625 25 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Eco szerszámtartó radiális, HSK-T 63, Befogó négyszög: 25mm
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
337,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
337,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | HSK-T 63 | PSC 63 |
Befogó szabvány | ISO 12164-3 | ISO 26623-2 |
A-méret kinyúlási hossz | 90 mm | 71 mm |
Külső ⌀ D | 102 mm | 102 mm |
Befogó négyszöghöz | 25 mm | 25 mm |
belső hűtés | igen | igen |
Termék fajtája | Szerszámtartó | Szerszámtartó |