{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogó négyszöghöz | 25 mm | |
Befogó | PSC 63 | |
Befogó szabvány | ISO 26623-2 | |
belső hűtés | igen | |
A-méret kinyúlási hossz | 130 mm | |
Befogási hossz L1 | 102 mm | |
B | 40 mm | |
Külső ⌀ D | 102 mm | |
Termék fajtája | Szerszámtartó |
Cikkszám | 318851 25 | |
EAN / GTIN | 4045197893291 | |
Gyártó száma | 318851 25 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Eco szerszámtartó axiális, 1-szeres, jobbos, PSC 63, Befogó négyszög: 25mm
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
337,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
337,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
531,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | PSC 63 | PSC 63 | PSC 63 |
Befogó szabvány | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 |
A-méret kinyúlási hossz | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
Külső ⌀ D | 102 mm | 102 mm | 102 mm |
B | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Befogási hossz L1 | 102 mm | 102 mm | 102 mm |
Termék fajtája | Szerszámtartó | Szerszámtartó | Szerszámtartó |