{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogó négyszöghöz | 25 mm | |
Befogó | PSC 63 | |
Befogó szabvány | ISO 26623-2 | |
belső hűtés | igen | |
A-méret kinyúlási hossz | 130 mm | |
Befogási hossz L1 | 102 mm | |
B | 40 mm | |
Külső ⌀ D | 102 mm | |
Termék fajtája | Szerszámtartó |
Cikkszám | 318852 25 | |
EAN / GTIN | 4045197893307 | |
Gyártó száma | 318852 25 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Eco szerszámtartó axiális, 1-szeres, balos 25 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható
337,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
337,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
531,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | PSC 63 | PSC 63 | PSC 63 |
Befogó szabvány | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 |
A-méret kinyúlási hossz | 130 | 130 | 130 |
Külső ⌀ D | 102 | 102 | 102 |
B | 40 | 40 | 40 |
Befogó négyszöghöz | 25 | 25 | 25 |
Befogási hossz L1 | 102 | 102 | 102 |