{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogási ⌀ D1 | 20 mm | |
Befogó | HSK-T 63 | |
Befogó szabvány | ISO 12164-3 | |
belső hűtés | igen | |
A-méret kinyúlási hossz | 75 mm | |
Külső ⌀ D | 44 mm | |
L1 | 49 mm | |
Termék fajtája | Menesztőlapos befogó |
Cikkszám | 318830 20 | |
EAN / GTIN | 2050001672742 | |
Gyártó száma | HA6.B20.K01.075 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Furatkés tartó 20 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
51 darabszám azonnal szállítható
286,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
299,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
49 darabszám azonnal szállítható
299,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | HSK-T 63 | PSC 63 | HSK-T 63 |
A-méret kinyúlási hossz | 75 | 105 | 105 |
Külső ⌀ D | 44 | 55 | 55 |
belső hűtés | igen | igen | igen |
L1 | 49 | 83 | 79,05 |
Befogási ⌀ D1 | 20 | 20 | 20 |
Termék fajtája | Menesztőlapos befogó | Menesztőlapos befogó | Menesztőlapos befogó |