H690 F90AXD100-8-31.75-16 Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3181234
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Sorozat HELIDO 690
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3181234
    EAN / GTIN 7291075314403
    Gyártó száma 3181234
    L-szám L23980 1325

    Leírás

    Omschrijving:

    Vlakfrees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 31,75 mm, diameter (DC/DCX) 100 mm, aantal inzetstukken (CICT) 8, naafdiameter (DHUB) 80 mm, totale lengte (OAL) 63 mm

    Kenmerk:

    • Arbor Style B..
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 31,75 mm
    • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
    • Snijdiameter (DC) 100 mm
    • Diameter (DC/DCX) 100 mm
    • Richting (rechts)
    • Aantal snijorganen (CICT) 8
    • Snijlengte max. (APMX) 13,5 mm
    • Naafdiameter (DHUB) 80 mm
    • Identificatie van wisselplaat (MIID) H690 TNKX 160610PNTR
    • Totale lengte (OAL) 63 mm
    • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "HELIDO 690" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz