MF EWX D25-4-M12-04 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3181225
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat FLEXFIT
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3181225
    EAN / GTIN 7291075310337
    Gyártó száma 3181225
    L-szám L23980 1311

    Leírás

    Leírás:

    Végmarók WSP-vel, átmérő (DC/DCX) 18 mm, vágótestek száma (CICT) 4, vágási hossz max (APMX) 1,5 mm, vágóélek száma (N) 4, teljes hossz (OAL) 54 mm

    Jellemző:

    • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) FLEXFIT
    • Interfész funkciók M12
    • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 18 mm
    • Átmérő (DC/DCX) 18 mm
    • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 25 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • A vágótestületek száma (CICT) 4
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 1,5 mm
    • Meghajtó mérete (DRV) 17 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 4
    • Funkcionális hossz (LF) 32 mm
    • A vágólap (MIID) megnevezése H600 WXCU 040310T.
    • Teljes hossz (OAL) 54 mm
    • Meredekségi szög max (RMPX) 1,7 fok
    • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 30 fok
    • Nyomaték ratio nyomaték (TQ) 0,9 nxm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "FLEXFIT" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz