F45ST D032-W25 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3181063
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat ISCARMILL
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3181063
    EAN / GTIN 7291075053845
    Gyártó száma 3181063
    L-szám L23980 2361

    Leírás

    Leírás:

    Szármarók WSP-vel, kivágás átmérője, gépoldal (DCONMS) 25 mm, átmérő (DC/DCX) 32 mm, vágótestek száma (CICT) 3, vágási hossz max (APMX) 6,5 mm, vágóélek száma (N) 3, teljes hossz (OAL) 100 mm, Weldon rendfelszedő tengely, Weldon rendfelszedő tengely

    Jellemző:

    • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
    • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 32 mm
    • Átmérő (DC/DCX) 32 mm
    • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 44,7 mm
    • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
    • A vágótestületek száma (CICT) 3
    • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 6,5 mm
    • Vágóélek száma (NOF) 3
    • Funkcionális hossz (LF) 68 mm
    • Fej hossza (bal) 32 mm
    • A vágólap (MIID) leírása SEKT 1204
    • Teljes hossz (OAL) 100 mm
    • Meredekségi szög max (RMPX) 17 fok
    • Weldon tengely
    • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 45 fok

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "ISCARMILL" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz