Leírás:
Végmaró WSP-vel, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm, átmérő (DC/DCX) 12 mm, vágóbetétek száma (CICT) 1, vágóélhossz max. (APMX) 9,8 mm, vágóélek száma (NOF) 1, teljes hossz (OAL) 80 mm, rögzítőszár kerek, rögzítőszár kerek, hasznos hossz (LU) 14 mm.
Jellemző:
- Gépi oldal (CCMS), hengeres
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 12 mm
- Átmérő (DC/DCX) 12 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 1
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 9,8 mm
- Vágóélek száma (NOF) 1
- Funkcionális hossz (LF) 80 mm
- Fej hossza (bal) 20 mm
- A vágólap (MIID) megnevezése HM90 APKT 1003 PDR
- Teljes hossz (OAL) 80 mm
- Meredekségi szög max (RMPX) 32 fok
- Hüvely tengelye, kerek
- A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok
- Tényleges hossz (LU) 14 mm