Szorítóhüvely MK-szárhoz, Típus: 4/5

Cikkszám: 316240 4/5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

316200 cikkszámhoz 4/60
Hossz L 138 mm
60 mm
Alkalmas Morse-kúphoz MK5
Termék fajtája Szorítóhüvely

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 316240 4/5
EAN / GTIN 4045197318954
Gyártó száma P 14210

Leírás

Felhasználás:

WB késtartóba történő befogáshoz.
MK-száras szerszámok befogásához.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz