Szorítóhüvely MK-szárhoz 3/3

Cikkszám: 316240 3/3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    316200 cikkszámhoz 3/50
    Hossz L 112 mm
    50 mm
    Alkalmas Morse-kúphoz MK3
    Termék fajtája Szorítóhüvely

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 316240 3/3
    EAN / GTIN 4045197318923
    Gyártó száma P 13200

    Leírás

    Felhasználás:

    WB késtartóba történő befogáshoz.
    MK-száras szerszámok befogásához.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz