Felsőpofa készlet, 3 darabos 315

Cikkszám: 313750 315
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tokmány típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Tokmány típus 315 mm
    Hossz L 145 mm
    Szélesség B 50 mm
    Magasság H 50 mm
    Furattávolság a 30 mm
    Furattávolság b 30 mm
    Horonyszélesség D 18 mm
    Menet DIN 912 M14
    Hozzávaló színkód Schunk patronos erőbefogók és pofák
    Termék fajtája Nagy szorítóerejű esztergatokmány pofák

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 313750 315
    EAN / GTIN 4019208193786
    Gyártó száma 1028191

    Leírás

    Kivitel:

    Hegyes kivitel kis befogási ⌀-höz.
    Mart hornyok és fogazás, barnított.
    Lágy rátétpofák, hosszú, fogazás 1,5×60°

    Alapanyag:

    Minőségi termék 16MnCr5 anyagból.

    Alkalmazható:

    Schunk, Röhm és más gyártmányú patronos erőbefogók.

    Opcionális tartozék:

    313505313605 sz. horonycsapok.

    Figyelem:

    • Az esztergatokmányhoz való illeszkedéshez kérjük hasonlítsa össze a fogazást, a horonyszélességet (D) és a furattávolságokat (a, b).
    • Alumínium pofa felsőrész külön rendelésre.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz