{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tokmány típus | 210 mm | |
Hossz L | 102 mm | |
Szélesség B | 35 mm | |
Magasság H | 40 mm | |
Furattávolság a | 20 mm | |
Furattávolság b | 25 mm | |
Horonyszélesség D | 14 mm | |
Menet DIN 912 | M12 | |
Hozzávaló színkód | Schunk patronos erőbefogók és pofák | |
Termék fajtája | Nagy szorítóerejű esztergatokmány pofák |
Cikkszám | 313750 210 | |
EAN / GTIN | 4019208193762 | |
Gyártó száma | 1028189 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Felsőpofa készlet, 3 darabos, Tokmány típus: 210
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
83,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
379 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
320 darabszám azonnal szállítható
|
|
Furattávolság a | 20 mm | 24 mm | 20 mm |
Szélesség B | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Tokmány típus | 210 mm | 210 mm | 210 mm |
Menet DIN 912 | M12 | M12 | M12 |
Hossz L | 102 mm | 95 mm | 102 mm |
Hozzávaló színkód | Schunk patronos erőbefogók és pofák | Schunk patronos erőbefogók és pofák | Schunk patronos erőbefogók és pofák |
Termék fajtája | Nagy szorítóerejű esztergatokmány pofák | Nagy szorítóerejű esztergatokmány pofák | Nagy szorítóerejű esztergatokmány pofák |