{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tokmány típus | 315 mm | |
Hossz L | 130 mm | |
Szélesség B | 50 mm | |
Magasság H | 50 mm | |
Furattávolság a | 40 mm | |
Furattávolság b | 30 mm | |
Horonyszélesség D | 18 mm | |
Menet DIN 912 | M14 | |
Hozzávaló színkód | Schunk patronos erőbefogók és pofák | |
Termék fajtája | Nagy szorítóerejű esztergatokmány pofák |
Cikkszám | 313725 315 | |
EAN / GTIN | 4067263152330 | |
Gyártó száma | 313725 315 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Felsőpofa készlet, 3 darabos 315
érdeklődés szerint
Raktáron
75 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
|
|
Furattávolság b | 30 mm | 30 mm |
Szélesség B | 50 mm | 50 mm |
Tokmány típus | 315 mm | 315 mm |
Menet DIN 912 | M14 | M14 |
Hossz L | 130 mm | 145 mm |
Horonyszélesség D | 18 mm | 18 mm |
Termék fajtája | Nagy szorítóerejű esztergatokmány pofák | Nagy szorítóerejű esztergatokmány pofák |