{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tokmány típus | 170 mm | |
Hossz L | 72 mm | |
Szélesség B | 32 mm | |
Magasság H | 40 mm | |
Furattávolság a | 15 mm | |
Furattávolság b | 20 mm | |
Horonyszélesség D | 12 mm | |
Menet DIN 912 | M10 | |
Hozzávaló színkód | Schunk patronos erőbefogók és pofák | |
Termék fajtája | Nagy szorítóerejű esztergatokmány pofák |
Cikkszám | 313725 170 | |
EAN / GTIN | 4067263151890 | |
Gyártó száma | 313725 170 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Felsőpofa készlet, 3 darabos 170
érdeklődés szerint
Raktáron
202 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
196 darabszám azonnal szállítható
|
|
Furattávolság b | 20 | 20 |
Szélesség B | 32 | 31 |
Tokmány típus | 170 | 170 |
Menet DIN 912 | M10 | M10 |
Horonyszélesség D | 12 | 12 |
Hozzávaló színkód | Schunk patronos erőbefogók és pofák | Schunk patronos erőbefogók és pofák |
Termék fajtája | Nagy szorítóerejű esztergatokmány pofák | Nagy szorítóerejű esztergatokmány pofák |