{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hossz L | 130 mm | |
Szélesség B | 50 mm | |
Magasság H | 80 mm | |
Furattávolság a | 20 mm | |
Furattávolság b | 31 mm | |
Horonyszélesség D | 25,5 mm | |
Menet DIN 912 | M20 | |
Más tokmány típushoz is megfelelő | 500/630 mm | |
Termék fajtája | Nagy szorítóerejű esztergatokmány pofák |
Cikkszám | 313405 400 | |
EAN / GTIN | 4019208193434 | |
Gyártó száma | 313405 400 |