{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tokmány típus | 160 mm | |
Hossz L | 67 mm | |
Szélesség B | 36 mm | |
Magasság H | 53 mm | |
Furattávolság a | 12 mm | |
Furattávolság b | 19 mm | |
Horonyszélesség D | 17 mm | |
Menet DIN 912 | M12 | |
Termék fajtája | Nagy szorítóerejű esztergatokmány pofák |
Cikkszám | 313405 160 | |
EAN / GTIN | 4062406699161 | |
Gyártó száma | 313405 160 |