{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tokmány típus | 400 mm | |
Hossz L | 160 mm | |
Szélesség B | 45 mm | |
Horonyszélesség A | 30 mm | |
Furattávolság b | 60 mm | |
Bordaszélesség D | 18 mm | |
Más tokmány típushoz is megfelelő | 500 mm | |
Hozzávaló színkód | Röhm ékrudas esztergatokmányok és pofák; Schunk ékrudas esztergatokmányok és pofák | |
Termék fajtája | Ékrudas tokmány pofák |
Cikkszám | 313205 400 | |
EAN / GTIN | 2050001928986 | |
Gyártó száma | 0157104 |