{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tokmány típus | 315 mm | |
Hossz L | 125 mm | |
Szélesség B | 32 mm | |
Horonyszélesség A | 26 mm | |
Furattávolság b | 54 mm | |
Bordaszélesség D | 12 mm | |
Hozzávaló színkód | Röhm ékrudas esztergatokmányok és pofák; Schunk ékrudas esztergatokmányok és pofák | |
Termék fajtája | Ékrudas tokmány pofák |
Cikkszám | 313205 315 | |
EAN / GTIN | 2050001928979 | |
Gyártó száma | 0157103 |