Alappofa készlet, 3 darabos ferde fogazás 315

Cikkszám: 313200 315
Ár beállítása 3 Darab (142,33 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tokmány típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tokmány típus 315 mm
Hossz L 125 mm
Szélesség B 32 mm
Horonyszélesség A 26 mm
Furattávolság b 54 mm
Bordaszélesség D 12 mm
Hozzávaló színkód Röhm ékrudas esztergatokmányok és pofák; Schunk ékrudas esztergatokmányok és pofák
Termék fajtája Ékrudas tokmány pofák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 313200 315
EAN / GTIN 4019208023670
Gyártó száma 094007

Leírás

Felhasználás:

Mivel a pofák néhány másodpercen belül cserélhetők vagy a kívánt átmérőre eltolhatók, célszerű több pofaegységet felhasználásra készen a gépnél tartani. Így az átállási idő minimálisra csökkenthető. A pofaegységek pl. több alappofa-készletből állnak lépcső nélküli puhapofa felsőrésszel, amelyek a kívánt átmérőre esztergálhatók ki. Ez az ésszerűsítés nem csak NC-gépekhez szükséges, hanem minden esztergagép esetében fontos.
Kemény és lágy felsőrész befogásához. A felsőrészhez való rögzítő csavarokat mellékeljük.

Alkalmazható:

A 313115; 313117; 313135 sz. Schunk ékrudas tokmányhoz, a 313120; 313140 sz. Röhm Duro ékrudas tokmányhoz és más ékrudas esztergatokmány rendszerekhez.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz