{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tokmány típus | 250 mm | |
Hossz L | 110 mm | |
Szélesség B | 26 mm | |
Horonyszélesség A | 20 mm | |
Furattávolság b | 40 mm | |
Bordaszélesség D | 12 mm | |
Hozzávaló színkód | Röhm ékrudas esztergatokmányok és pofák; Schunk ékrudas esztergatokmányok és pofák | |
Termék fajtája | Ékrudas tokmány pofák |
Cikkszám | 313200 250 | |
EAN / GTIN | 4019208023663 | |
Gyártó száma | 094006 |