Ékrudas esztergatokmány ROTA-S 2.0 rövidkúppal és alaptest és kemény felsőpofák, DIN 702-3, Típus / rövidkúpos befogó: 160/5

Cikkszám: 313137 160/5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus / rövidkúpos befogó Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ROTA-S plus
Szabvány DIN 702-3
Befogó rövidkúp 5
Típus 160
Befogási tartomány külső kemény rátétpofákkal 5 mm - 170 mm
Befogási tartomány belső kemény rátétpofákkal 65 mm - 186 mm
Szorítási út pofánként S 6,5 mm
Külső ⌀ A 165 mm
Áteresztés E 42 mm
Központosító kúp ⌀ B 82,575 mm
Tőcsavarok száma 4
Tőcsavarok mérete M10
Belső hatszögkulcs K 12 mm
Súly 9,6 kg
Maximális fordulatszám 5 400 min-1
Színkódok a tartozékokhoz Schunk ékrudas esztergatokmányok és pofák
Termék fajtája Ékrudas tokmány

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 313137 160/5
EAN / GTIN 2050001928870
Gyártó száma 0819121

Leírás

Kivitel:

  • Maximális körfutási és pofacsere pontosság.
  • Hosszú élettartam maximális pontosság mellett.
  • Moduláris védőperselyes rendszer.
  • Nagyon rövid szerelési idők.
  • Tokmánytest betétedzett max. ⌀ 315 mm-ig.
  • Nagyméretű átmenő furat (E méret!).
  • Biztonsági csap a maximális kezelési biztonság érdekében.
  • Az alappofák kompatibilisek az „F“ rendszerű és „Duro“ rendszerű tokmányokkal.
  • Kis- és nagyméretű munkadarabok rugalmas befogása.
  • A legkisebb belső ⌀ is nagy pontossággal fogható be.

Felhasználás:

DIN 55027 orsófejekhez tőcsavarokkal és peremes anyákkal. Az esztergatokmányt mindig köztes karima nélkül, közvetlenül kell az orsófejre felfogatni.

Szabvány:

DIN 702-3.

Alapanyag:

Teljes mértékben acélból készült, így magas fordulatszámokhoz alkalmas (lásd a táblázatot).

Tartalom:

Biztonsági szorítókulcs és 1 készlet rögzítőcsavar.
1 készlet alap- és kemény rátétpofa.

Opcionális tartozék:

Tartalék és kiegészítő pofákat lásd 313200313350 sz.