{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | ROTA-S plus | |
Szabvány | DIN 702-3 | |
Befogó rövidkúp | 6 | |
Típus | 200 | |
Befogási tartomány külső kemény rátétpofákkal | 8 mm - 208 mm | |
Befogási tartomány belső kemény rátétpofákkal | 72 mm - 224 mm | |
Szorítási út pofánként S | 7 mm | |
Külső ⌀ A | 206 mm | |
Áteresztés E | 52 mm | |
Központosító kúp ⌀ B | 106,39 mm | |
Tőcsavarok száma | 4 | |
Tőcsavarok mérete | M12 | |
Belső hatszögkulcs K | 12 mm | |
Súly | 18,6 kg | |
Maximális fordulatszám | 4 800 min-1 | |
Színkódok a tartozékokhoz | Schunk ékrudas esztergatokmányok és pofák | |
Termék fajtája | Ékrudas tokmány |
Cikkszám | 313137 200/6 | |
EAN / GTIN | 2050001928894 | |
Gyártó száma | 0819132 |