{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | ROTA-S plus | |
Szabvány | DIN 702-4 | |
Típus | 400 | |
Befogási tartomány külső kemény rátétpofákkal | 20 mm - 408 mm | |
Befogási tartomány belső kemény rátétpofákkal | 137 mm - 408 mm | |
Szorítási út pofánként S | 12 mm | |
Külső ⌀ A | 408 mm | |
Áteresztés E | 102 mm | |
Tokmánymagasság D | 124 mm | |
Központosító ⌀ B | 380 mm | |
Belső hatszögkulcs K | 19 mm | |
Súly | 99 kg | |
Maximális fordulatszám | 2 200 min-1 | |
Színkódok a tartozékokhoz | Schunk ékrudas esztergatokmányok és pofák | |
Termék fajtája | Ékrudas tokmány |
Cikkszám | 313117 400 | |
EAN / GTIN | 2050001928795 | |
Gyártó száma | 0814640 |