Ékrudas esztergatokmány ROTA-S-plus 2.0 osztás nélküli lépcsős pofákkal, DIN 702-4, Típus: 160

Cikkszám: 313115 160
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ROTA-S plus
Szabvány DIN 702-4
Típus 160
Befogási tartomány külső kemény rátétpofákkal 5 mm - 170 mm
Befogási tartomány belső kemény rátétpofákkal 65 mm - 186 mm
Szorítási út pofánként S 6,5 mm
Külső ⌀ A 165 mm
Áteresztés E 42 mm
Tokmánymagasság D 68,5 mm
Központosító ⌀ B 145 mm
Belső hatszögkulcs K 12 mm
Súly 7,9 kg
Maximális fordulatszám 5 400 min-1
Színkódok a tartozékokhoz Schunk ékrudas esztergatokmányok és pofák
Termék fajtája Ékrudas tokmány

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 313115 160
EAN / GTIN 2050001928702
Gyártó száma 0819201

Leírás

Kivitel:

  • Maximális körfutási és pofacsere pontosság.
  • Hosszú élettartam maximális pontosság mellett.
  • Moduláris védőperselyes rendszer.
  • Nagyon rövid szerelési idők.
  • Tokmánytest betétedzett max. ⌀ 315 mm-ig.
  • Nagyméretű átmenő furat (E méret!).
  • Biztonsági csap a maximális kezelési biztonság érdekében.
  • Az alappofák kompatibilisek az „F“ rendszerű és „Duro“ rendszerű tokmányokkal.
  • Kis- és nagyméretű munkadarabok rugalmas befogása.
  • A legkisebb belső ⌀ is nagy pontossággal fogható be.

Kivitel - kép:

Edzett, rendkívül merev és polírozott tokmánytest.
Alappofa ferde fogazással.
Speciális forma szóróperemmel.
Nyomógomb pofacseréhez.
Pofabiztosítás (3-szoros − a 400 méret kivételével).
Rögzítő csap az alappofa előpozícionálásához.
Működtetés hatszög csatlakozással.

Felhasználás:

Hengeres központosító befogóval rendelkező gépekhez vagy karimás befogáshoz. Rögzítés csavarral elölről. A nyers karimákat először mindig a géphez, majd ezt követően az esztergatokmányhoz kell illeszteni.

Szabvány:

DIN 702-4.

Alapanyag:

Teljes mértékben acélból készült, így magas fordulatszámokhoz alkalmas (lásd a táblázatot).

Tartalom:

Biztonsági szorítókulcs és 1 készlet rögzítőcsavar.
1 készlet osztás nélküli lépcsős pofa.

Opcionális tartozék:

Tartalék és kiegészítő pofákat lásd 313200313350 sz.