{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | ROTA-S plus | |
Szabvány | DIN 702-4 | |
Típus | 250 | |
Befogási tartomány külső kemény rátétpofákkal | 10 mm - 250 mm | |
Befogási tartomány belső kemény rátétpofákkal | 92 mm - 252 mm | |
Szorítási út pofánként S | 7,7 mm | |
Külső ⌀ A | 256 mm | |
Áteresztés E | 62 mm | |
Tokmánymagasság D | 98 mm | |
Központosító ⌀ B | 235 mm | |
Belső hatszögkulcs K | 16 mm | |
Súly | 28,8 kg | |
Maximális fordulatszám | 4 200 min-1 | |
Színkódok a tartozékokhoz | Schunk ékrudas esztergatokmányok és pofák | |
Termék fajtája | Ékrudas tokmány |
Cikkszám | 313115 250 | |
EAN / GTIN | 2050001928726 | |
Gyártó száma | 0819203 |