Fúrópofa készlet, 3 darabos, edzett 315

Cikkszám: 312986 315
Ár beállítása 3 Darab (87,38 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tokmány típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Tokmány típus 315 mm
    Hossz L 125 mm
    Szélesség B 32 mm
    Magasság H 73 mm
    Hozzávaló színkód HOLEX spirálmenetes tokmány és pofák
    Termék fajtája Spirálmenetes tokmány pofák

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 312986 315
    EAN / GTIN 4062406155124
    Gyártó száma 312986 315

    Leírás

    Figyelem:

    A Bison hárompofás tokmánnyal kompatibilis.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz