Fúrópofa készlet, 3 darabos, edzett 160

Cikkszám: 312986 160
Ár beállítása 3 Darab (40,80 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
57 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tokmány típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Tokmány típus 160 mm
    Hossz L 70 mm
    Szélesség B 20 mm
    Magasság H 53 mm
    Hozzávaló színkód HOLEX spirálmenetes tokmány és pofák
    Termék fajtája Spirálmenetes tokmány pofák

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 312986 160
    EAN / GTIN 4062406155094
    Gyártó száma 312986 160

    Leírás

    Figyelem:

    A Bison hárompofás tokmánnyal kompatibilis.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz