Gördülő munkapad XL 5 fiókos 985 x 1200 x 625 mm

Cikkszám: 3127788
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Termék fajtája Mobil munkapad

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3127788
    EAN / GTIN 4010886952047
    Gyártó száma 3127788
    L-szám L60160 6050

    Leírás

    Leírás:

    Korpusz:
    Méretek: Magasság 985 x szélesség 1200 x mélység 625 mm
    30 mm vastag multiplex rétegelt bükkfa lap, felületét ráadásul lenolajos lakkozással védik
    A hátrafelé eltolt munkafelület lehetővé teszi a falhoz síkban történő parkolást
    Egy fiókos egység a kocsi szélességében
    Egyszerű manőverezés és irányítás a meghajtó/irányító fogantyúnak köszönhetően
    Az oldalfalak 10 x 38 mm-es Euro perforációval a kampók és szerszámok rögzítéséhez
    Készen áll a KL-5501-211 rögzítőkészlet befogadására a KL-5501 B rugós rögzítőszár rögzítéséhez
    Biztonság a sarkos személyvédelemnek köszönhetően
    Acéllemez, korrózió- és karcálló porszórt bevonatú, GEDORE kék
    Szekrények:
    Központi zárás hengerzárral
    Széles fiókok (Sz 998 x D 474 mm) teljes kihúzással, kivehető
    Egyetlen fiókmegállító megakadályozza több fiók nyitását, egykezes működtetés
    Golyóscsapágyazott vezetősínek
    Tartóképesség fiókonként 80 kg
    Acéllemez, korrózió- és karcálló porszórt bevonattal, GEDORE kék
    GEDORE nagy teherbírású kocsi:
    Teljes teherbírás 1000 kg, mobil üzemben 750 kg
    2 nagy teljesítményű GEDORE görgős csapágyazású kerék (fix görgők Ø 200 mm)
    2 gördülékeny GEDORE golyóscsapágyazású kerék (lengőkerekek Ø 125 mm), mindkettő teljes fékkel
    GEDORE trapéz alakú tengelykialakítás biztosítja a sima futást, a manőverezhetőséget és az iránystabilitást még maximális terhelés mellett is
    Opciók:
    Optimális terhelés GEDORE szerszámmodulokkal (1500 ES/1500 CT) fiókonként, max. 9 db 1/3 modul lehetséges
    Más fiókváltozatok kérésre
    Speciális színek és minták kérésre
    Szerszámok és tartozékok nélkül szállítjuk.

    Jellemző:

    • Méret (H x B x H): 985 mm x 1.200 mm x 635 mm
    • Kerekek száma: 4
    • Fiókok száma: 5
    • Munkamagasság: 985
    • Munkalap mérete [metrikus]: 1200 x 635 x 30 mm
    • Munkalap vastagsága [mm]: 30 mm
    • Fix görgők átmérője [2x]: 200
    • Dinamikus terhelhetőség [kg]: 750 kg
    • Szín: GEDORE kék, RAL 5017
    • Teljes szélesség [mm]: 1.200 mm
    • Teljes magasság [mm]: 985 mm
    • Teljes hossz [mm]: 635 mm
    • Görgő átmérője fékkel (2x): 125
    • Anyag: Acéllemez
    • Felület: porszórtan bevonva
    • Fiók típusa:
      • 3x 2. típus, h. = 101,5 mm
      • 2x 3. típus, h. = 155 mm
    • Statikus terhelhetőség [kg]: 1000 kg
    • Teherbírás fiókonként [kg]: 70 kg
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • zárható: igen
    • Egyedi kihúzásgátló: igen
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz