Hasító készlet, E-S 1507 XL SF1

Cikkszám: 3101258
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Cikkszám 3101258
EAN / GTIN 4010886952573
Gyártó száma 3101258
L-szám L60160 5794
Gyártó GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Leírás

Leírás:

E-S 1507 XL SF1 Hosszirányú elválasztó készlet 5 db.

Jellemző:

  • Teljes szélesség [mm]: 99 mm
  • Teljes magasság [mm]: 99 mm
  • Teljes hossz [mm]: 99 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz