P290 EPW D32-4-130-W25-12 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3110860
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Serie MILLSHRED P290 LINE
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3110860
EAN / GTIN 7291075308792
Gyártó száma 3110860
L-szám L23980 1786

Leírás

Leírás:

Szármarók WSP-vel, kivágás átmérője, gépoldal (DCONMS) 25 mm, átmérő (DC/DCX) 32 mm, vágótestek száma (CICT) 4, vágási hossz max (APMX) 12 mm, vágóélek száma (N) 4, teljes hossz (OAL) 130 mm, Weldon rendfelszedő tengely, Weldon rendfelszedő tengely

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 25 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 32 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 32 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 4
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 12 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 4
  • Funkcionális hossz (LF) 98 mm
  • A vágólap (MIID) megnevezése P290 ACKT 1204PDR-FW
  • Teljes hossz (OAL) 130 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 1 fok
  • Weldon tengely
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "MILLSHRED P290 LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz