Leírás:
Čelní fréza s WSP, průměr nástroje, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 32 mm, počet břitových těles (CICT) 3, max. délka břitu (APMX) 18 mm, počet břitů (NOF) 3, celková délka (OAL) 170 mm, stopka nástroje Weldon, stopka nástroje Weldon
Jellemző:
- Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
- Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
- Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
- Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 32 mm
- Átmérő (DC/DCX) 32 mm
- Irány (KÉZ), jobb KÉZ
- A vágótestületek száma (CICT) 3
- Vágóél hossza él hossza max (APMX) 18 mm
- Vágóélek száma (NOF) 3
- Funkcionális hossz (LF) 134 mm
- Fej hossza (bal) 100 mm
- A vágólap (MIID) megnevezése P290 ACKT 1806PDR-FW
- Teljes hossz (OAL) 170 mm
- Meredekségi szög max (RMPX) 2 fok
- Weldon tengely
- A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok