HM90 E90A-D1.00-4-M12 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3110732
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat FLEXFIT
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3110732
EAN / GTIN 7291075122794
Gyártó száma 3110732
L-szám L23980 1565

Leírás

Leírás:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 0,83 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 1 ″, vágási tétel száma (CICT) 4, vágási mélység maximum (APMX) 0,39 ″, Flute Count (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 2,24 ″, használható hossz (LU) 1,22 ″

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): FLEXFIT
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 0,83”
  • Névleges méretű gépoldal (THSZMS): M12
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 1”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 1”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 4
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,39”
  • Fuvola száma (NOF): 4
  • Funkcionális hossz (LF): 1,38”
  • Master Insert Identification (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • Teljes hossz (OAL): 2,24”
  • Maximális szögtartomány (RMPX): 2,5 fok
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok
  • Használható hossz (LU): 1,22”

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "FLEXFIT" Összes megtekintése