HM90 E90A-D.75-3-M10 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3110731
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Sorozat FLEXFIT
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 3110731
    EAN / GTIN 7291075122787
    Gyártó száma 3110731
    L-szám L23980 1550

    Leírás

    Leírás:

    Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 0,71 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 3 / 4 ″, vágási tétel száma (CICT) 3, vágási mélység maximum (APMX) 0,39 ″, Flute Count (NOF) 3, teljes hossz (OAL) 1,97 ″, használható hossz (LU) 1,02 ″

    Jellemző:

    • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): FLEXFIT
    • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 0,71”
    • Névleges méretű gépoldal (THSZMS): M10
    • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
    • Vágási átmérő (DC): 3/4”
    • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 3/4”
    • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
    • Forgácsolási tételek száma (CICT): 3
    • Maximális vágási mélység (APMX): 0,39”
    • Fuvola száma (NOF): 3
    • Funkcionális hossz (LF): 1,18”
    • Master Insert Identification (MIID): APKT 1003PDR-HM
    • Teljes hossz (OAL): 1,97”
    • Maximális szögtartomány (RMPX): 7,5 fok
    • Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok
    • Használható hossz (LU): 1,02”

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "FLEXFIT" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz