E45X D06-W12-06 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3110608
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HELIQUAD
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3110608
EAN / GTIN 7291075046373
Gyártó száma 3110608
L-szám L23980 101

Leírás

Leírás:

Čelní fréza s WSP, průměr trnu, strana stroje (DCONMS) 12 mm, průměr (DC/DCX) 6 mm, počet řezných těles (CICT) 1, max. délka břitu (APMX) 4 mm, celková délka (OAL) 70 mm, stopka Weldon, stopka Weldon

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 12 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 6 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 6 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 14,1 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 1
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 4 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 47,5 mm
  • Fej hossza (bal) 19 mm
  • A vágólap (MIID) leírása SOMT 06020
  • Teljes hossz (OAL) 70 mm
  • Weldon tengely
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 45 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELIQUAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban