SDK D100-105CAT50-FT Héjmarók

Cikkszám: 3110580
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELIQUAD
Termék fajtája Váltólapkás maró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3110580
EAN / GTIN 7291075108590
Gyártó száma 3110580
L-szám L23980 2409

Leírás

Leírás:

Shell malmok, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 50 ″, vágási átmérő (DC) 3,937 ″, vágási tétel száma (CICT) 40, vágási mélység maximum (APMX) 4,13 ″, Flute Count (NOF) 4, teljes hossz (OAL) 9,95 ″

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): CAT
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 50”
  • Vágási átmérő (DC): 3,937”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 40
  • Maximális vágási mélység (APMX): 4,13”
  • Fuvola száma (NOF): 4
  • Master Insert Identification (MIID): 1205 SDMT
  • Teljes hossz (OAL): 9,95”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIQUAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz