E90X D14-C16-06 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3110510
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat HELIQUAD
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3110510
EAN / GTIN 7291075046625
Gyártó száma 3110510
L-szám L23980 2714

Leírás

Leírás:

Čelní fréza s WSP, průměr nástroje na straně stroje (DCONMS) 16 mm, průměr (DC/DCX) 14 mm, počet břitových destiček (CICT) 2, max. délka břitu (APMX) 5,8 mm, počet drážek (NOF) 2, celková délka (OAL) 80 mm, délka stopky kulatá, délka stopky kulatá, efektivní délka (LU) 20 mm

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 14 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 14 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 2
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 5,8 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 2
  • Funkcionális hossz (LF) 80 mm
  • Fej hossza (bal) 20 mm
  • A vágólap (MIID) SOMT 060204-HQ leírása
  • Teljes hossz (OAL) 80 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok
  • Tényleges hossz (LU) 20 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELIQUAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz