E90X D10-C10-06 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3110501
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELIQUAD
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3110501
EAN / GTIN 7291075046588
Gyártó száma 3110501
L-szám L23980 1430

Leírás

Leírás:

Čelní fréza s WSP, průměr držáku nástroje, strana stroje (DCONMS) 10 mm, průměr (DC/DCX) 10 mm, počet břitů (CICT) 1, max. délka břitu (APMX) 5,8 mm, počet břitů (NOF) 1, celková délka (OAL) 80 mm, stopka nástroje kulatá, stopka nástroje kulatá, efektivní délka (LU) 20 mm

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 10 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 10 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 10 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 1
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 5,8 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 1
  • Funkcionális hossz (LF) 80 mm
  • Fej hossza (bal) 20 mm
  • A vágólap (MIID) SOMT 060204-HQ leírása
  • Teljes hossz (OAL) 80 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 1 fok
  • Hüvely tengelye, kerek
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok
  • Tényleges hossz (LU) 20 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "HELIQUAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz