E90X D08-C10-06 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3110500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Serie HELIQUAD
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3110500
EAN / GTIN 7291075046571
Gyártó száma 3110500
L-szám L23980 3166

Leírás

Leírás:

Čelní fréza s WSP, průměr trnu na straně stroje (DCONMS) 10 mm, průměr (DC/DCX) 8 mm, počet fréz (CICT) 1, max. délka drážky (APMX) 5,8 mm, počet drážek (NOF) 1, celková délka (OAL) 70 mm, stopka trnu kulatá, stopka trnu kulatá, pracovní délka (LU) 16 mm

Jellemző:

  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 10 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 8 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 8 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 1
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 5,8 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 1
  • Funkcionális hossz (LF) 70 mm
  • Fej hossza (bal) 16 mm
  • A vágólap (MIID) SOMT 060204-HQ leírása
  • Teljes hossz (OAL) 70 mm
  • Meredekségi szög max (RMPX) 0,5 fok
  • Hüvely tengelye, kerek
  • A the szerszinski melhelyezési szög (KAPR) beállítási szöge 90 fok
  • Tényleges hossz (LU) 16 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIQUAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz