E90X D1.25-W1.00-06 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3110432
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Serie HELIQUAD
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3110432
EAN / GTIN 7291075089936
Gyártó száma 3110432
L-szám L23980 2402

Leírás

Leírás:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 5-1 / 2 ″, vágási tétel száma (CICT) 1, vágási mélység maximum (APMX) 0,22 ″, Flute Count (NOF) 5, teljes hossz (OAL) 0,92-1 / 4 ″, Típus szár, Weldon szár, használható hossz (LU) 3 ″

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
  • Vágási átmérő (DC): 1-1/4″
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 1-1/4″
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 5
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,22”
  • Fuvola száma (NOF): 5
  • Funkcionális hossz (LF): 2,359”
  • Fej hossza (bal): 0,92”
  • Master Insert Identification (MIID): SOMT 060204-HQ
  • Teljes hossz (OAL): 3-1/2″
  • Maximális szögtartomány (RMPX): 3,8 fok
  • Szár típusa: Weldon
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok
  • Használható hossz (LU): 0,92”

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIQUAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz