SM D63-33-FT/F-I Héjmarók

Cikkszám: 3110422
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat HELIQUAD
Termék fajtája Váltólapkás maró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3110422
EAN / GTIN 7291075103441
Gyártó száma 3110422
L-szám L23980 467

Leírás

Leírás:

Skořepinová fréza, průměr uložení na straně stroje (DCONMS) 20 mm, průměr břitu (DC) 63 mm, počet břitů (CICT) 12, max. délka břitu (APMX) 33 mm, počet břitů (NOF) 3

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 20 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 63 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 12
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 33 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • A vágólap (MIID) leírása SDMT 1205

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HELIQUAD" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz